Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONQUERANT SEPT Hausaufgabenheft, SEYES, 170 x 220 mm (339200700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONQUERANT SEPT Hausaufgabenheft, SEYES, 170 x 220 mm (339200700)
CONQUERANT SEPT Hausaufgabenheft, SEYES, 170 x 220 mm (339200700)
Artikel-Nr.:
     505-339200700
Hersteller:
     Conquérant Sept
Herst.-Nr.:
     100101880
EAN/GTIN:
     3020120000060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
aufgabenheft
CONQUERANT SEPT Hausaufgabenheft, SEYES, 170 x 220 mm
------------------ für den Markt: F ------------------------
30 Blatt, Gewicht: 70 g, HAMELIN, französische Lineatur,
(006 / 100101880)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Französische Schulhefte, Cahier piqûre, Hausaufgabenhefte, CONQUERANT SEPT, Hefte, CONQUERANT Sept
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conquérant Sept
100103881
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG