Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Aktendeckel ROCK'S, DIN A4, farbig sortiert (336815900)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EXACOMPTA Aktendeckel ROCK'S, DIN A4, farbig sortiert (336815900)
EXACOMPTA Aktendeckel ROCK'S, DIN A4, farbig sortiert (336815900)
Artikel-Nr.:
     505-336815900
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     218000E
EAN/GTIN:
     3295190105001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
exacompta einschlagmappe a4
EXACOMPTA Aktendeckel ROCK'S, DIN A4, farbig sortiert
mit 1 Einschlagklappe 100 mm, Maße: (B)240 x (H)320 mm,
220 g/qm

(500AS / 218000E)

sortiert in den Farben: blau, zitrongelb, rot, grün, violett

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Ordnungs- & Sammelmappen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
218008E
ab € 0,34*
Sonstiges
Exacompta
218011E
ab € 0,34*
Sonstiges
Exacompta
218012E
ab € 15,79*
Sonstiges
Exacompta
218013E
ab € 0,34*
Sonstiges
Exacompta
218019E
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.