MANORGA Allzweckregal, Grundregal + 5 Stahlblechböden
Grundregal mit 2 Rahmen, Sänder: Bohrung alle 40 mm, ohne
Bohrung vorne, Stütze: blau (RAL5015), Steckregal: einfache
Montage, ohne Schrauben, Böden: lichtgrau (RAL7035),
Belastbarkeit: 80 kg, Maße: (B)900 x (T)370 x (H)1.800 mm,
Montageanleitung (ZP1890365NDBU)
Grundregal: Stahlblech
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.