Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (336600900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (336600900)
Artikel-Nr.:   505-336600900
Hersteller:   Safetool
Herst.-Nr.:   3200
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sackkarre
Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg
mit Epoxy-lakiertem Stahl, fahrbar auf Kies,
Räder aufblasbar: Durchmesser 260 mm, Maße Ladefläche:
(B)90 x (L)415 mm, Maße zusammengefaltet: (B)410 x (L)500 mm
Tragkraft: 250 Kg, Höhe: 1115 mm
(3200)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Lagerbedarf > Transportwagen
Weitere Suchbegriffe: Lagerbedarf, Transportwagen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 131,42*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 131,73*
4Office 1 Tag € 4,95* € 180,48*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  131,42* €  156,39 pro Stück
ab 10 Stück €  127,79* €  152,07 pro Stück
ab 20 Stück €  126,26* €  150,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
INSTANT Taschen-Federbriefwaage, Teilung von o - 100 g (80031) k.A./
80031
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich
JET druckender Tischrechner CJ 1161 DP, 12-stelliges Display (CJ1161DP) k.A./
CJ1161DP
€ 24,48* € 29,13
Ähnlich
JET druckender Tischrechner CJ 1283 DP, 12 stelliges Display (CJ1283DP) k.A./
CJ1283DP
€ 75,34* € 89,65
Ähnlich
PLANORGA Weißwandtafel, Maße: (B)1.500 x (H)1.000 mm (19170) k.A./
19170
€ 83,02* € 98,79
Ähnlich
PLANORGA Weißwandtafel, Maße: (B)600 x (H)450 mm (19161) k.A./
19161
€ 15,84* € 18,85
Ähnlich
PLANORGA Weißwandtafel, Maße: 600 x 900 mm (19162) k.A./
19162
€ 25,32* € 30,13
Ähnlich PLANORGA Weißwandtafel, Maße: 900 x 1200 mm (19163) k.A./
19163
€ 52,28* € 62,21
Ähnlich
Safetool Telefonverlängerungskabel, Länge: 10 m (7593.01) k.A./
7593.01
€ 9,64* € 11,47
Ähnlich
Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg 3200 Safetool/
3200
€ 180,48* € 214,77
Ähnlich
Safetool Transportwagen, Maße: (B)740 x (L)480 mm (336429000) Safetool/
3825
€ 87,07* € 103,61
Ähnlich
Safetool Transportwagen, Tragkraft: 80 Kg (336119700) Safetool/
3100
€ 40,58* € 48,29
Ähnlich
Terraillon mechanische Briefwaage PL2010, Tragkraft 2 kg (TER0010-1) k.A./
TER0010-1
€ 18,98* € 22,59
Ähnlich
TRULY Tischrechner CT808-10, 10-stelliges großes Display (CT80810) k.A./
CT80810
€ 8,19* € 9,75
Ähnlich
unilux Telefonarm Nº1, aus Aluminium, Armlänge: 650 mm (N°1) k.A./
N°1
€ 61,89* € 73,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG