Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX Wandgarderobe "FIL 343", 3 Haken, Farbe: schwarz (336488500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX Wandgarderobe "FIL 343", 3 Haken, Farbe: schwarz (336488500)
UNiLUX Wandgarderobe "FIL 343", 3 Haken, Farbe: schwarz (336488500)
Artikel-Nr.:
     505-336488500
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340674
EAN/GTIN:
     3595560001460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
UNiLUX Wandgarderobe "FIL 343", 3 Haken, Farbe: schwarz
Doppelhaken, robust, ästhetisch, kleiderfreundlich dank
seiner abgerundeten Form, Abstand zwischen den einzelnen
Haken: 150 mm, Maße: (B)378 x (T)70 x (H)146 mm,
Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten
(alt: 34306 / neu: 100340674)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.