Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

FAST Archiv-Schachtel, aus weißer Wellpappe (335482200)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FAST Archiv-Schachtel, aus weißer Wellpappe (335482200)
FAST Archiv-Schachtel, aus weißer Wellpappe (335482200)
Artikel-Nr.:  505-335482200
Hersteller:  Fast
Herst.-Nr.:  4851PX10
EAN/GTIN:  3334381017010
Artikeldatenblatt
FAST Archiv-Schachtel, aus weißer Wellpappe
mit farbigem Beschriftungsfeld, Maße: 250 x 330 x 100 mm
gepackt zu 10 Stück
(4851X10)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > Archivsysteme - Karton > Archivsysteme & Zubehör, Fast
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Fast, Transportschachtel, Unibox, Archivsysteme - Karton, Archivsysteme & Zubehör, Fast, Dokumenten-Archivierung, FAST, Archivierungssysteme, FAST, Umzugskartons, FAST
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 5 Paketen.
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox R-Kive Prima, 100 % Recycling-Wellpappe, 100mm
Fellowes
26501
ab € 0,86*
Ähnlich
Ablageschachtel tric, aus Wellpappe, 110 x 340 x 270mm, grau/weiß
ELBA
83422
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG