Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, rot (335266900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, rot (335266900)
Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, rot (335266900)
Artikel-Nr.:
     505-335266900
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     320220
EAN/GTIN:
     3249443202207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, rot
Einband innen und außen mit PP-Folie kaschiert, mit
Hebelmechanik, mit Griffloch und Schlitzen, ohne Kanten-
schutz, auswechselbares Rückenschild (158 mm), zu 70%
recyclebar,
(320220)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner esselte 75 mm, standard ordner, standard-ordner rot, Ordner & Zubehör, Ordner - Kunststoff-kaschiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
230107
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.