Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

extendos Sammelbox 1240, für DIN A4, aus Karton, grün (335265100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
extendos Sammelbox 1240, für DIN A4, aus Karton, grün (335265100)
extendos Sammelbox 1240, für DIN A4, aus Karton, grün (335265100)
Artikel-Nr.:
     505-335265100
Hersteller:
     Extendos
Herst.-Nr.:
     12.40
EAN/GTIN:
     3068591240059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
sammelbox a4 grün
dokumentenbox a4
extendos Sammelbox 1240, für DIN A4, aus Karton, grün
mit 3 Einschlagklappen und Spanngummi, Kapazität: ca. 70 mm,
für Format: (B)210 x (H)297 mm, hergestellt aus 100 %
recyceltem Karton, Maße: (B)245 x(T)70 x(H)320 mm
(1240)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, Ordnungs- & Sammelmappen, Sammelboxen, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.