Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Aktenmappe HV, Farbe: rosa, 240 g/qm (335215100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Aktenmappe HV, Farbe: rosa, 240 g/qm (335215100)
ELBA Aktenmappe HV, Farbe: rosa, 240 g/qm (335215100)
Artikel-Nr.:
     505-335215100
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100090071
EAN/GTIN:
     3362941000509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ordnungs- & Sammelmappen
Aktenmappen
Aktenmappen, l'oblique
Aktenmappen, ELBA
ELBA Aktenmappe HV, Farbe: rosa, 240 g/qm
mit 2 Einlschlagklappen und bedrucktem Deckel
beinhaltet: 25 Mappen
(100090071)

L'Oblique

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
31460 RO
ab € 0,37*
Ähnlich
Pelikan
10843969
ab € 0,40*
Ähnlich
ELBA
31477 RO
ab € 0,90*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG