Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, lila (335108400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, lila (335108400)
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, lila (335108400)
Artikel-Nr.:
     505-335108400
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100206696
EAN/GTIN:
     3148240000286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsicht-Hüllen
Klarsichthülle
Sichthüllen
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, lila
oben und rechts offen, 2 seitliche Greiflöcher,
Inhalt: 10 Stück
(00517151 / 100206696)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 elba, aktenhülle a4, aktenhüllen violett, Prospekt- & Sichthüllen, Sichthüllen, Elba, Sichthüllen, ELBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, blau (335108200)
ELBA
100206693
ab € 8,53*
Sonstiges
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, farblos (335108100)
ELBA
100206694
ab € 8,53*
Sonstiges
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, gelb (335108300)
ELBA
100206695
ab € 8,53*
Sonstiges
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, grün (335108600)
ELBA
100206698
ab € 8,53*
Sonstiges
ELBA Sichthüllen DIN A4 Fard'Liss, PVC 0,18 mm, rot (335108500)
ELBA
100206697
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG