Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Safetool Vorhängeschloß mit Zahlencode (334583500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Safetool Vorhängeschloß mit Zahlencode (334583500)
Artikel-Nr.:  505-334583500
Hersteller:  Safetool
Herst.-Nr.:  7210.31
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Safetool Vorhängeschloß mit Zahlencode
(721031)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Rund ums Gebäude > Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe: Rund ums Gebäude, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser, Safetool
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 28 Tage € 6,00* € 10,40*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 10,93*
4Office 1 Tag € 4,95* € 11,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,40* €  12,38 pro Stück
ab 12 Stück €  10,10* €  12,02 pro Stück
ab 24 Stück €  10,00* €  11,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ELVE französisches Formularbuch "Recu dupli", 105 x 180 mm (2104)
k.A.
2104
€ 1,73* € 2,06
Ähnlich
ELVE Registerbuch, 210 x 310 mm, 200 Seiten (5160.2)
k.A.
5160.2
€ 23,17* € 27,57
Ähnlich
LECAS Kassenbuch-Ersatznotizen 2008 (11520)
k.A.
11520
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
Safetool Hetfzange Nr.10, aus Chrom-Metall (8460.10)
k.A.
8460.10
€ 2,36* € 2,81
Ähnlich
Safetool Schere Soft Line, Länge: 170 mm (B161.117)
k.A.
B161.117
€ 5,01* € 5,96
Ähnlich
Safetool Schere Soft Line, Länge: 210 mm (B161.121)
k.A.
B161.121
€ 5,87* € 6,99
Ähnlich
Safetool Schere Tempo, Länge: 130 mm, aus Edelstahl (1520.13)
k.A.
1520.13
€ 1,05* € 1,25
Ähnlich
Safetool Schere Tempo, Länge: 150 mm, aus Edelstahl (1320.15N)
k.A.
1320.15N
€ 1,12* € 1,33
Ähnlich
Safetool Vorhängeschloß (336425800)
Safetool
3400
€ 1,67* € 1,99
Ähnlich
Safetool Vorhängeschloß mit Zahlencode 7210.31
Safetool
7210.31
€ 11,70* € 13,92
Ähnlich
unilux Halogen-Tischleuchte ALLEGRO, Farbe: schwarz (2080)
k.A.
2080
€ 74,49* € 88,64
Ähnlich
WEBER französischer Mietvertrag für gewerbliche Räume (800)
k.A.
800
€ 1,79* € 2,13
Ähnlich
WEBER französisches Formular Geschäftsraummiete (810)
k.A.
810
€ 1,79* € 2,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG