Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A4 (334186500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A4 (334186500)
ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A4 (334186500)
Artikel-Nr.:
     505-334186500
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100210759
EAN/GTIN:
     3045050312199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A4
210 x 297 mm, glatt
(971235 / 100210759)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: elba ausweishüllen, ausweis-hülle, Hüllen, Ausweishüllen, 1-fach, PP, Ausweishüllen, ELBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100210757
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.