Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A6 (334186300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A6 (334186300)
ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A6 (334186300)
Artikel-Nr.:
     505-334186300
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100210757
EAN/GTIN:
     3045050023644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
ELBA Ausweishülle, PP, 1-fach, 0,12 mm, Format: DIN A6
105 x 148 mm
(971215 / 100210757)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: elba ausweishüllen, ausweis-hülle, Hüllen, Ausweishüllen, 1-fach, PP, Ausweishüllen, ELBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100210759
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG