Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOSTITCH Heftklammern SP 19 1/4, 6 mm, verzinkt (334145100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSTITCH Heftklammern SP 19 1/4, 6 mm, verzinkt (334145100)
BOSTITCH Heftklammern SP 19 1/4, 6 mm, verzinkt (334145100)
Artikel-Nr.:
     505-334145100
Hersteller:
     Bostitch
Herst.-Nr.:
     SP1906Z
EAN/GTIN:
     3132620302435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
büro-heftklammern
BOSTITCH Heftklammern SP 19 1/4, 6 mm, verzinkt
Inhalt: 5.000 Stück
(SP1906Z / neu:030243/alt:224107)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Heftgeräte & Zubehör, Heftklammern, Standardheftgeräe, Heftklammern, STANLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
326602
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG