Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Maped Zirkelkasten Protect mit Adapterring, farbig sortiert (334126700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Zirkelkasten Protect mit Adapterring, farbig sortiert (334126700)
Maped Zirkelkasten Protect mit Adapterring, farbig sortiert (334126700)
Artikel-Nr.:
     505-334126700
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     121651
EAN/GTIN:
     3154141216510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
Maped Zirkelkasten Protect mit Adapterring, farbig sortiert
für Kinder ab 8 Jahre, Zirkellänge: 130 mm, Messingschenkel,
max. Kreisdurchmesser: 250 mm, Schutzabdeckung für Spitze
Inhalt: Zirkel Protect, Adapterring und Bleistift,
die Lieferung erfolgt farbig sortiert in rot und blau - kein
Farbwunsch möglich! (121651)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Zirkel, Zirkel & Zirkelminen, Maped, Zirkel, Maped
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
121601
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG