Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANSON Packpapier, braun, 60 g/qm, 1 m x 10 m, auf der Rolle (332472600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
CANSON Packpapier, braun, 60 g/qm, 1 m x 10 m, auf der Rolle (332472600)
Artikel-Nr.:  505-332472600
Hersteller:  Canson
Herst.-Nr.:  992101
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
CANSON Packpapier, braun, 60 g/qm, 1 m x 10 m, auf der Rolle
(992101)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Versandkartons & -Hülsen > Packpapier
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier, Versandkartons & -Hülsen, Packpapier, CANSON
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 2,55*
4Office 1 Tag € 4,95* € 3,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,55* €  3,03 pro Stück
ab 10 Stück €  2,44* €  2,90 pro Stück
ab 40 Stück €  2,42* €  2,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CANSON Packpapier, braun, 60 g/qm, 1 m x 10 m, auf der Rolle 992101
Canson
992101
€ 3,03* € 3,61
Ähnlich
CANSON Packpapier, braun, 60 g/qm, 700 mm x 3 m (332121100)
Canson
992100
€ 0,62* € 0,74
Ähnlich
CANSON Packpapier, braun, 70 g/qm, 650 mm x 330 m (332180100)
Canson
KVB7065
€ 80,20* € 95,44
Ähnlich
CANSON Packpapier, weiß, 60 g/qm, 1 m x 10 m, auf der Rolle (332472700)
Canson
992103
€ 3,55* € 4,22
Ähnlich
CANSON Packpapier, weiß, 60 g/qm, 700 mm x 3 m auf der Rolle (339218600)
Canson
992102
€ 0,94* € 1,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG