Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Clairalfa Multifunktionspapier Trophée, A3, 80 g/qm,hellblau (332298500)
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 505
Artikel-Nr.:
505-332298500
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
1881
EAN/GTIN:
3329680188103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Clairalfa Multifunktionspapier Trophée, A3, 80 g/qm,hellblau
blanko, für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer
Inhalt: 500 Blatt
(1881)
Tintenstrahldrucker-Papier
Laserdrucker-Papier
Kopier-Papier
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Kopier- & Multifunktionspapiere
>
Multifunktionspapiere, Clairalfa
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier a3 80g
,
allroundpapier a3
,
druckerpapier 80g
,
Kopier- & Multifunktionspapiere
,
Multifunktionspapiere, Clairalfa
,
Multifunktionspapier, Clairalfa
,
Kopier-Papier, Clairalfa
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 13,58*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 11,76*
€ 14,80*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 11,43*
€ 15,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02286* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine Trophée
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
1888
ab € 11,43*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
1882
ab € 11,43*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
1884
ab € 11,43*
Sonstiges
Kopierpapier Trophee A3 80g/qm VE=500 Blatt kanariengelb
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
1887C
ab € 13,22*
Sonstiges
Kopierpapier Trophee A3 80g/qm VE=500 Blatt minze/hellgrün
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
1885C
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG