Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

001BLOC Notizblock 001, kariert, Maße: (B)148 x (H)210 mm (332183800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001BLOC Notizblock 001, kariert, Maße: (B)148 x (H)210 mm (332183800)
001BLOC Notizblock 001, kariert, Maße: (B)148 x (H)210 mm (332183800)
Artikel-Nr.:
     505-332183800
Hersteller:
     001BLOC
Herst.-Nr.:
     100101160
EAN/GTIN:
     3020123412068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notiz-block kariert
notiz-block
001BLOC Notizblock 001, kariert, Maße: (B)148 x (H)210 mm
mit herausnehmbarem Blättern: 60g, Deckblatt offset,
mit Klammerheftung,
Inhalt: 100 Blatt
(34-12-06 / 100101160)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreib- & Notizblöcke, Notizblöcke, A5, Notizblöcke, HAMELIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
001BLOC
100104353
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG