Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Alkaline Batterie Longlife Max Power, Baby (C/LR14) (3060788)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Alkaline Batterie Longlife Max Power, Baby (C/LR14) (3060788)
VARTA Alkaline Batterie Longlife Max Power, Baby (C/LR14) (3060788)
Artikel-Nr.:
     505-3060788
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04714 101 402
EAN/GTIN:
     4008496545575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
VARTA Alkaline Batterie Longlife Max Power, Baby (C/LR14)
1,5 Volt, Höhe: 50,0 mm, Durchmesser: 26,2 mm, Gewicht:
68,5 g, im Blister
beinhaltet: 2 Batterien
(neu: 04714 101 402 / alt: 04714 110 402)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterien, Rundzellen & Blockbatterien, Alkaline, Baby (C)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
410
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,22*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,955*
€ 1,355*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,08*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,54*
€ 2,10*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.