| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3060668 Herst.-Nr.: 16647 101 421 EAN/GTIN: 4008496677597 |
| | |
|
| | |
| VARTA Taschenlampe "LED Silver Light", inkl. 3 x AAA Micro Batterien, Flachleuchte, 3 x 5 mm LED, robustes ABS-Kunst- stoffgehäuse, gummierte Griffeinlage, mit Aufhängeclip, Leuchtweite: 56 m, 0,25 lux, Batterielaufzeit: 12 Stunden, Lichtleistung: 28 Lumen, Farbe: silber (16647 101 421) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe 3aaa, handlampe, handlampe batterie, Taschenlampen, Taschenlampen, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,77* | € 5,38* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 5,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,42* | € 6,26* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,55* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|