Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V321 (SR65), 1,55 Volt, 13 mAh (3060264)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V321 (SR65), 1,55 Volt, 13 mAh (3060264)
Artikel-Nr.:  505-3060264
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00321 101 111
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V321 (SR65), 1,55 Volt, 13 mAh
Batterie-Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,65 mm
1er-Blister
(00321 101 111)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Batterien, Knopfzellen > Knopfzellen, Varta
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Knopfzellen, Knopfzellen, Varta, Batterien, VARTA, Knopfzellen, VARTA, Uhrenzellen, VARTA
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 0,95*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 1,07*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 1,09*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 1,20*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 1,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,20* €  1,43 pro Stück
ab 10 Stück €  1,16* €  1,38 pro Stück
ab 50 Stück €  1,15* €  1,37 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG