Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Nokia 3250/6233 (3020572)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Nokia 3250/6233 (3020572)
Artikel-Nr.:  505-3020572
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3020572
EAN:  4040849791994
Artikeldatenblatt
Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Nokia 3250/6233/
6380/6288/9300/9300i/N73/N93, Baugleich zu Nokia BP-6M,
3,7 Volt, schwarz,
Maße: (B)41 x (T)40 x (H)7 mm,
attraktive Blisterverpackung

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Telefon-Akkus > Akkus für Handys, Neutral
Weitere Suchbegriffe: Telefon-Akkus, Akkus für Handys, Neutral, Akkus für Handys, Handy-Akkus
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 4,61*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 5,25*
4Office 1 Tag € 4,95* € 9,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,61* €  5,49 pro Stück
ab 10 Stück €  4,50* €  5,36 pro Stück
ab 20 Stück €  4,46* €  5,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Handy-Akku Li-Ion 1000 mAh für Nokia 3310/3330/3410/3510 (3020563)
k.A.
3020563
€ 5,08* € 6,05
Ähnlich
Handy-Akku Li-Ion 600 mAh für SIEMENS CL50 (3020564)
k.A.
3020564
€ 6,07* € 7,22
Ähnlich
Handy-Akku Li-Ion 700 mAh für Nokia 1100/1101/1110/1600/2300 (3020561)
k.A.
3020561
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Handy-Akku Li-Ion min. 600 mAh für SIEMENS C65/S65/CF62/CX65 (3020566)
k.A.
3020566
€ 6,07* € 7,22
Ähnlich
Handy-Akku Li-Ion min. 600 mAh für SIEMENS CL55 / SL55 (3020565)
k.A.
3020565
€ 5,10* € 6,07
Ähnlich
Handy-Akku Li-Ion min. 700 mAh für Nokia 2100/3200/3300/6220 (3020562)
k.A.
3020562
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Siemens C25/Power (3020568)
k.A.
3020568
€ 4,98* € 5,93
Ähnlich Handy-Akku Standard Li-Pol 750 mAh für Siemens C65/C72/C75 (3020571)
k.A.
3020571
€ 7,22* € 8,59
Ähnlich Handy-Akku Standard Li-Pol 850 mAh für Siemens C55/C60/M55/ (3020569)
k.A.
3020569
€ 5,25* € 6,25
Ähnlich Handy-Akku Standard Li-Pol 850 mAh für Sony-Ericsson T220/ (3020570)
k.A.
3020570
€ 5,73* € 6,82
Ähnlich
Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Motorola T180 / T300 (3020560)
k.A.
3020560
€ 4,26* € 5,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG