Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Motorola T180 / T300 (3020560)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Motorola T180 / T300 (3020560)
Artikel-Nr.:  505-3020560
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3020560
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Motorola T180 / T300

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Telefon-Akkus > Akkus für Handys, Neutral
Weitere Suchbegriffe: Telefon-Akkus, Akkus für Handys, Neutral, Handy-Akkus, Akkus für Handys
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 3,74*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,74* €  4,45 pro Stück
ab 10 Stück €  3,65* €  4,34 pro Stück
ab 20 Stück €  3,62* €  4,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 1200 mAh für Nokia 3210 (3020673)
k.A.
3020673
€ 4,41* € 5,25
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 600 mAh für SIEMENS C35 (3020663)
k.A.
3020663
€ 5,20* € 6,19
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 650 mAh für Alcatel One Touch 301 (3020540)
k.A.
3020540
€ 3,46* € 4,12
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Alcatel One Touch (3020677)
k.A.
3020677
€ 3,74* € 4,45
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Nokia 3110 / 3810 (3020613)
k.A.
3020613
€ 5,45* € 6,49
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für SIEMENS A35/36/40 (3020664)
k.A.
3020664
€ 4,18* € 4,97
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh 750 mAh für Motorola T2288/V2288 (3020543)
k.A.
3020543
€ 3,46* € 4,12
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh für Modell SIEMENS C25/C28, 650mAh (3020519)
k.A.
3020519
€ 4,03* € 4,80
Sonstiges
Handy-Akku Standard Ni-Mh min.700 mAh f. Motorola CD 520/M31 (3020544)
k.A.
3020544
€ 4,62* € 5,50
Sonstiges
Hochleistungs-Handy-Akku Ni-Mh 900 mAh für Trium Astral (3020678)
k.A.
3020678
€ 4,91* € 5,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG