Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS C35/C35i/M35/S35 (3020522)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS C35/C35i/M35/S35 (3020522)
Artikel-Nr.:  505-3020522
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3020522
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS C35/C35i/M35/S35,
700 mAh

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Telefon-Akkus > Akkus für Handys, Neutral
Weitere Suchbegriffe: Telefon-Akkus, Akkus für Handys, Neutral, Akkus für Handys, Handy-Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 4,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,33* €  5,15 pro Stück
ab 10 Stück €  4,23* €  5,03 pro Stück
ab 20 Stück €  4,20* €  5,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Handy-Akku Li-Ion 1000 mAh für Nokia 3310/3330/3410/3510 (3020563)
k.A.
3020563
€ 4,46* € 5,31
Sonstiges
Handy-Akku Li-Ion 600 mAh für SIEMENS CL50 (3020564)
k.A.
3020564
€ 5,35* € 6,37
Sonstiges
Handy-Akku Li-Ion 700 mAh für Nokia 1100/1101/1110/1600/2300 (3020561)
k.A.
3020561
€ 4,33* € 5,15
Sonstiges
Handy-Akku Li-Ion min. 600 mAh für SIEMENS C65/S65/CF62/CX65 (3020566)
k.A.
3020566
€ 5,35* € 6,37
Sonstiges
Handy-Akku Li-Ion min. 600 mAh für SIEMENS CL55 / SL55 (3020565)
k.A.
3020565
€ 4,47* € 5,32
Sonstiges
Handy-Akku Li-Ion min. 700 mAh für Nokia 2100/3200/3300/6220 (3020562)
k.A.
3020562
€ 4,33* € 5,15
Sonstiges
Handy-Akku Lithium Ionen für Motorola V3688, 700 mAh (3020513)
k.A.
3020513
€ 6,35* € 7,56
Sonstiges
Handy-Akku Lithium Ionen für Nokia 3310/3330/3410/3510/3510i (3020693)
k.A.
75360
€ 4,90* € 5,83
Sonstiges
Handy-Akku Lithium Ionen für Nokia 3310/3330/5510 (3020685)
k.A.
3020685
€ 4,61* € 5,49
Sonstiges
Handy-Akku Lithium Ionen für Nokia 5210/6510/7610/7650 (3020692)
k.A.
3020692
€ 4,46* € 5,31
Sonstiges
Handy-Akku Lithium Ionen, 1100 mAh für Nokia 5110/6110/6150 (3020507)
k.A.
3020507
€ 5,75* € 6,84
Sonstiges
Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Motorola CD 920/930 (3020542)
k.A.
3020542
€ 4,91* € 5,84
Sonstiges
Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Nokia 3250/6233 (3020572)
k.A.
3020572
€ 4,61* € 5,49
Sonstiges
Handy-Akku Standard Li-Ion 1000 mAh für Siemens C25/Power (3020568)
k.A.
3020568
€ 4,98* € 5,93
Sonstiges
Handy-Akku Standard Li-Ion 1100 mAh für Nokia 5110/6110 (3020658)
k.A.
3020658
€ 5,05* € 6,01
Sonstiges
Handy-Akku Standard Li-Ion 700 mAh für Nokia 5140/3220/6020 (3020575)
k.A.
3020575
€ 4,17* € 4,96
Sonstiges
Handy-Akku Standard Li-Ion 700 mAh für SIEMENS A55/C55/M55 (3020691)
k.A.
3020691
€ 4,03* € 4,80
Sonstiges
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS C45, 700 mAh (3020535)
k.A.
3020535
€ 3,74* € 4,45
Sonstiges
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS ME45/S45, min.1000mAh (3020688)
k.A.
3020688
€ 4,17* € 4,96
Sonstiges
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS S 25, 900 mAh (3020517)
k.A.
3020517
€ 5,90* € 7,02
Sonstiges
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS Serie 35, 1000 mAh (3020687)
k.A.
3020687
€ 5,35* € 6,37
Sonstiges
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS SL45, 600 mAh (3020529)
k.A.
3020529
€ 4,18* € 4,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG