Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 3700 mAh (3020308)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 3700 mAh (3020308)
Artikel-Nr.:  505-3020308
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3020308
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 3700 mAh
kompatibel mit Sony NP-F750
Maße: (B)70,5 x (T)38 x (H)38,7 mm
(79459)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Kamera-Akkus & -Batterien > Kamera-Akkus, Neutral
Weitere Suchbegriffe: Kamera-Akkus & -Batterien, Kamera-Akkus, Neutral, Video-Akkus, neutral, Akkus, neutral
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 15 Tage € 6,00* € 36,15*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,15* €  43,02 pro Stück
ab 5 Stück €  35,30* €  42,01 pro Stück
ab 10 Stück €  35,10* €  41,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 1200 mAh (3020310)
k.A.
3020310
€ 22,75* € 27,07
Sonstiges
Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 2000 mAh (3020300)
k.A.
3020300
€ 14,05* € 16,72
Sonstiges
Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,2 Volt, 2800 mAh (3020311)
k.A.
3020311
€ 33,75* € 40,16
Sonstiges
Video-Akku, Lithium-Ionen, 7,4 Volt, 2600 mAh (3020307)
k.A.
3020307
€ 20,00* € 23,80
Sonstiges
Video-Akku, Nickel-Cadmium, 6,0 Volt, 1800 mAh (3020309)
k.A.
3020309
€ 15,60* € 18,56
Sonstiges
Video-Akku, Nickel-Metall-Hydrid, 4,8 Volt, 2100 mAh (3020312)
k.A.
3020312
€ 10,10* € 12,02
Sonstiges
Video-Akku, Nickel-Metall-Hydrid, 4,8 Volt, 4000 mAh (3020315)
k.A.
3020315
€ 27,45* € 32,67
Sonstiges
Video-Akku, Nickel-Metall-Hydrid, 6,0 Volt, 2100 mAh (3020314)
k.A.
3020314
€ 16,60* € 19,75
Sonstiges
Video-Akku, Nickel-Metall-Hydrid, 6,0 Volt, 4200 mAh (3020313)
k.A.
3020313
€ 26,80* € 31,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG