Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S SAT-Kabel, F-Stecker - F-Stecker, 7,5 m (22225659)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S SAT-Kabel, F-Stecker - F-Stecker, 7,5 m (22225659)
shiverpeaks BASIC-S SAT-Kabel, F-Stecker - F-Stecker, 7,5 m (22225659)
Artikel-Nr.:
     505-22225659
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80097-128
EAN/GTIN:
     4017538046758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
shiverpeaks BASIC-S SAT-Kabel, F-Stecker - F-Stecker, 7,5 m
Farbe: weiß, 100% geschirmt, BZT-CE>100 dB, digitaltauglich,
Stecker: vergossen, Adern-Material: Kupfergemisch, Stecker-
Material: Eisen, F-Stecker mit angespritztem Knickschutz,
F-Stecker mit angespritztem Knickschutz, Polybeutel
(BS80097-128)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sat-anschlusskabel 7,5m, f-stecker kabel, Antennen- & SAT-Zubehör, SAT-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 1,02*
€ 1,67*
3 Tage
92
€ 4,50*
ab € 1,02*
€ 1,67*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 4,54*
€ 3,50*
ab € 13,70*
€ 19,55*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80092-128
ab € 1,28*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80098-128
ab € 2,79*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80093-128
ab € 1,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80095-128
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.