Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

levelone IP Netzwerk Kamera mit PoE, 10-fach digitaler Zoom (19005774)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
levelone IP Netzwerk Kamera mit PoE, 10-fach digitaler Zoom (19005774)
Artikel-Nr.:  505-19005774
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  FCS-1081
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
levelone IP Netzwerk Kamera mit PoE, 10-fach digitaler Zoom
25/30 Bilder pro Sekunde bei 704 x 480 Pixel Auflösung, 1 x
RJ45 10/100BaseTX Netzwerkanschluss & 2 x 3,5 mm Klinken-
kupplungen, MJPEG und MPEG-4 Videokompression, 6 mm Linse,
Bewegungserkennung und Benachrichtigungsfunktion, 32 Kanal
Überwachungssoftware (FCS-1081/571081)
Maße: (B)55 x (T)130 x (H)50 mm, Lieferumfang: IP Netz-
werkkamera in weiß, Kamerahalterung, Anleitungs-CD,
Schnellinstallationsanleitung

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Überwachungs-Produkte > Netzwerk-Kameras, Levelone
Weitere Suchbegriffe: Power over Ethernet, Web Kamera, Webcam, Überwachungskamera, Überwachungs-Produkte, Netzwerk-Kameras, Levelone, Internet-Kameras, LevelOne, Netzwerk-Kamera, LevelOne
Angebote (5)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 208,99*
3 Tage
€ 4,95*
€ 212,44*
2 Tage
Frei Haus
€ 223,17*
ELBA-OfficeShop
Frei Haus
€ 224,67*
1 Tag
Frei Haus
€ 384,40*
Menge:  Stück  
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
LevelOne
CAS-1000A
€ 39,96*
€ 47,55
Zubehör
LevelOne
CAS-1000B
€ 75,20*
€ 89,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG