Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
3M Scotch-Brite Brillen-Putztuch, Mikrofaser, grau (18020001)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
Lager 505
Artikel-Nr.:
505-18020001
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
W910
EAN/GTIN:
3134375360081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Brillen-Putztuch
3M Scotch-Brite Brillen-Putztuch, Mikrofaser, grau
für die gründliche und schlierenfreie Brillenreinigung
entfernt Staub- & Fingerabdrücke, trocken, feucht und nass
einsetzbar, fusselfrei, Maße: 150 x 100 mm
(W910 / FN600001112)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Hygiene & Reinigung
>
Haushaltstücher & -Schwämme, 3M
Weitere Suchbegriffe:
Brillenputztuch
,
Brillenreinigungstuch
,
Brillentuch
,
Hochleistungs-Tuch
,
Hochleistungstuch
,
Mehrzwecktuch
,
Microfaser-Tücher
,
Microfasertücher
,
Mikrofaser-Tuch
,
Mikrofasertuch
,
Putz-Tuch
,
Putztuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
microfaser allzwecktücher
,
hochleistungstuch 3m
,
Hygiene & Reinigung
,
Haushaltstücher & -Schwämme, 3M
,
Brillen-Putztücher, Scotch-Brite
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,87*
€ 2,26*
Lager 690
pro Stück
€ 4,73*
ab € 1,94*
€ 2,36*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 2,57*
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 2,30*
€ 2,85*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,15*
€ 3,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
Durable
579406
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG