Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Ladegerät "POWERLINE 5", mit Zero Watt Technologie (18005407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Ladegerät "POWERLINE 5", mit Zero Watt Technologie (18005407)
ANSMANN Ladegerät "POWERLINE 5", mit Zero Watt Technologie (18005407)
Artikel-Nr.:
     505-18005407
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207463
EAN/GTIN:
     4013674207466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
ANSMANN Ladegerät "POWERLINE 5", mit Zero Watt Technologie
für 1-4 Akkus der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C),
Mono (D) sowie ein 9V Block, kein Stromverbrauch im Standby
Betrieb, automatische Netztrennung nach erfolgter Ladung,
Überladeschutz und Verpolschutz, mit LCD-Display, inkl.
Eurostecker, Farbe: schwarz/grün
Maße: (B)170 x (T)155 x (H)50 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,00*
€ 39,81*
€ 4,80*
ab € 35,11*
€ 39,82*
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 40,29*
€ 3,50*
ab € 38,96*
€ 43,70*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 41,86*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5107553
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.