Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (18005283)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (18005283)
Artikel-Nr.:   505-18005283
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5707083
EAN:   4013674707089
Artikeldatenblatt
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen
mit Microcontrollersteuerung, inkl. 230 V AC-Netzteil und
12 V KFZ-Adapter
(5707083)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Ladegeräte & Batterietester > Ladegeräte & Batterietester, Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Akku LR06, Akku LR20, Akkuladegerät, Batterie Ladegerät, Batterieladegerät, Batterietester, Block Akku, Handscheinwerfer, Ladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät NiMH NICD, Mignon Akku, Mikrocontroller, Mono Akku, Mono Batterie, Tischladegerät, Ladegeräte & Batterietester, Ladegeräte & Batterietester, Ansmann, Ladegeräte für Akkus, Ansmann, Akkus, Ansmann, Akku-Ladegeräte, Ansmann
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung Frei Haus € 27,01*
Elwitec 2 Tage pro Stück € 4,50* € 28,86*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 29,87*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 32,20*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 32,72*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  32,20* €  38,32 pro Stück
ab 10 Stück €  31,65* €  37,66 pro Stück
ab 20 Stück €  31,40* €  37,37 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
AccuPower AP 11500-1 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 11,5Ah AccuPower/
k.A.
€ 12,60* € 14,99
Zubehör
Compit HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1000mAh Compit/
k.A.
€ 2,53* € 3,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG