Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, 9 Volt E-Block (18005267)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, 9 Volt E-Block (18005267)
Artikel-Nr.:  505-18005267
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030332
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, 9 Volt E-Block
mit extrem hoher Kapazität von 250 mAh, hochstromfähig,
schnelladefähig, für Mikrofone, Fernbedienung, Messgeräte,
1er Blisterverpackung
(5030332)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Akkus > Akkus, Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Akkus, Akkus, Ansmann
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 8,64*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 9,05*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 9,10*
InLine 1 Tag pro Paket € 6,90* € 10,12*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 10,20*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,20* €  12,14 pro Stück
ab 5 Stück €  10,00* €  11,90 pro Stück
ab 10 Stück €  9,95* €  11,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy 4 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zell
Ansmann
5C07092
€ 26,57* € 31,62
Zubehör
Ansmann Powerline 2 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Bloc
Ansmann
5107043
€ 13,61* € 16,20
Zubehör
Compit Speedy 9V -dU Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block
Compit
1880502
€ 17,64* € 20,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG