Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN POWERline 4 globe / 2700 Ladegeräte-Set (18005212)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ANSMANN POWERline 4 globe / 2700 Ladegeräte-Set (18005212)
Artikel-Nr.:  505-18005212
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5307213
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ANSMANN POWERline 4 globe / 2700 Ladegeräte-Set
Aluminium-Metall-Design, inkl. 4 Hochleistungs-Akkus Mignon
AA 2700 mAh NiMH, weltweit einsetzbar dank elektronischem
Schaltnetzteil und Wechselstecker-Set, Akku-Defekterkennung,
Ladestrom: 800 mA/Mignon AA; 400 mA/Micro AAA
(5307213)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Ladegeräte & Batterietester > Ladegeräte & Batterietester, Ansmann
Weitere Suchbegriffe: Akku Ladegerät, Akkuladegerät, Ansmann, Batterie Ladegerät, Batterieladegerät, Batterietester, Ladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät NiMH NICD, Micro Akku, Steckerladegerät, Ladegeräte & Batterietester, Ladegeräte & Batterietester, Ansmann, Ladegeräte für Akkus, Ansmann, Akkus, Ansmann, Akku-Ladegeräte, Ansmann
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage pro Stück € 4,50* € 28,16*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 29,52*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 31,35*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 32,66*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 32,83*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  31,35* €  37,31 pro Stück
ab 5 Stück €  30,85* €  36,71 pro Stück
ab 10 Stück €  30,65* €  36,47 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Digi CAM Power-Set traveller, bestehend aus (18005218)
Ansmann
5C07023
€ 27,75* € 33,02
Ähnlich
ANSMANN energy 16 Tischladegerät, für 16 NiCd/NiMH Akkus, (5207123)
Ansmann
5207123
€ 83,86* € 99,79
Ähnlich
ANSMANN energy 4 Steckerladegerät, für 1 - 4 Akkus der Typen (5C07092)
Ansmann
5C07092
€ 31,27* € 37,21
Ähnlich
ANSMANN energy 8 Tischladegerät, für 8 NiCd/NiMH Akkus, (5207132)
Ansmann
5207132
€ 59,31* € 70,58
Ähnlich ANSMANN maxE Aktions-Set Ladegerät mit 4 x maxE Mignon Akkus (5207423/01)
Ansmann
5207423/01
€ 15,85* € 18,86
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH Micro (AAA) Akku und Batterie in einem, (5030982)
Ansmann
5030982
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH Micro (AAA) Akkus, 800 mAh (5035042)
Ansmann
5035042
€ 9,62* € 11,45
Ähnlich
ANSMANN maxE NiMH-Mignon (AA) Akku und Batterie in einem, (5030992)
Ansmann
5030992
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich ANSMANN maxE Power Set AA, kompaktes Steckerladegerät (5107543)
Ansmann
5107543
€ 9,51* € 11,32
Ähnlich
ANSMANN maxE Power-Set Ladegerät mit 2 x Micro AAA maxE (5107403)
Ansmann
5107403
€ 7,86* € 9,35
Ähnlich
ANSMANN maxE Speed-Set Ladegerät mit 4 x maxE Mignon Akkus (5C07183)
Ansmann
5C07183
€ 23,70* € 28,20
Ähnlich
ANSMANN POWERline 1 Steckerladegerät, für 1 oder 2 Mignon AA (18005292)
Ansmann
5107013
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich
ANSMANN POWERline 2 Steckerladegerät, für 2 NiCd/NiMH Akkus (18005205)
Ansmann
5107043
€ 14,78* € 17,59
Ähnlich
ANSMANN POWERline 4 globe / 2700 Ladegeräte-Set 5307213
Ansmann
5307213
€ 32,66* € 38,87
Ähnlich
ANSMANN POWERline 4 mobil Kompakt-Ladegerät, für 1 - 4 (18005220)
Ansmann
5707063
€ 14,88* € 17,71
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (18005283)
Ansmann
5707083
€ 32,20* € 38,32
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (18005282)
Ansmann
5707073
€ 24,11* € 28,69
Ähnlich DVB-T Player MP80D port DVB-T 16:9 8" (98-213-10011)
k.A.
98-213-10011
€ 174,12* € 207,20
Ähnlich DYMO D1 Schriftbandkassette schwarz auf gelb 19 mm/7,0 m (45808)
Sanford
45808
€ 14,81* € 17,62
Ähnlich DYMO D1 Schriftbandkassette schwarz auf transparent, 9mm/7m (40910)
Sanford
40910
€ 10,36* € 12,33
Ähnlich Memory 2GB Acer Notebook Memory (KAC-MEMF/2G)
Kingston
KAC-MEMF/2G
€ 43,83* € 52,16
Ähnlich Memory 2GB HP Pavilion Presario Nbook (KTH-ZD8000B/2G)
Kingston
KTH-ZD8000B/2G
€ 43,83* € 52,16
Ähnlich Memory 2GB id FujitsuFPCEM168AP/FPCEM165 (KFJ-FPC218/2G)
Kingston
KFJ-FPC218/2G
€ 43,83* € 52,16
Ähnlich Memory 8GB f HP Compaq id 397415-B21 (KTH-XW667/8G)
Kingston
KTH-XW667/8G
€ 336,65* € 400,61
Ähnlich Memory 8GB f IBM 39M5795 (2pcs), 39M5797 (KTM5780/8G)
Kingston
KTM5780/8G
€ 396,46* € 471,79
Ähnlich Memory 8GB Kit f Dell (KTD-WS667/8G)
Kingston
KTD-WS667/8G
€ 366,37* € 435,98
Ähnlich Memory/2GB id Dell (KTD-INSP6000B/2G)
Kingston
KTD-INSP6000B/2G
€ 43,87* € 52,21
Ähnlich
SP/FSC Akku Li-Ion 6-Cell LB C-1410 (FUJ:CP255102-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP255102-XX
€ 69,33* € 82,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG