Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
COMPIT 9V Block, evoLithium Batterie, 1er Karte, 1200 mAh (18005161)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-18005161
Hersteller:
Compit
Herst.-Nr.:
5000301
EAN:
4001959912037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Batterie
COMPIT 9V Block, evoLithium Batterie, 1er Karte, 1200 mAh
XXL Power, für 1,5 V und 9 V Anwendungen, geringes Gewicht,
hohe Leistungsdichte, niedrige Selbstentladung, 30 - 60 Grad
Arbeitstemperatur, für den Einsatz in Rauchmeldern, Funk-
mikrofone, Spielzeug, Fernbedienung, Wecker, Funkgeräte,
Wetterstationen ect., attraktive Blisterverpackung (5000301)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Batterien, Rundzellen & Blockbatterien
>
Rundzellen & Blockbatterien, Compit
Weitere Suchbegriffe:
Batterien, Rundzellen & Blockbatterien
,
Rundzellen & Blockbatterien, Compit
,
Batterien, COMPIT
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 12 Tage
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 6,00*
€ 5,10*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 5,42*
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 5,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 3324, schwarz, 350 Watt (ATX-3324-CA)
Codegen
ATX-3324-CA
€ 35,41*
€ 42,14
Ähnlich
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 3324, silber, 350 Watt (ATX-3324-C9)
Codegen
ATX-3324-C9
€ 36,19*
€ 43,07
Ähnlich
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 4063, silber/schwarz, (ATX-4063-CA)
Codegen
ATX-4063-CA
€ 43,88*
€ 52,22
Ähnlich
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ 6012, beige, 400 Watt (ATX-6012L-1)
Codegen
ATX-6012L-1
€ 36,92*
€ 43,93
Ähnlich
Codegen Midi Tower Gehäuse Typ M619-CA, schwarz/silber (M619-CA)
Codegen
M619-CA
€ 47,72*
€ 56,79
Ähnlich
Codegen Server Gehäuse Typ S-101-CA, ohne Netzteil (Server S-101-CA)
Codegen
Server S-101-CA
€ 89,99*
€ 107,09
Ähnlich
Codegen Server Gehäuse Typ S-201-R, beige, 2 x 400 Watt (S-201-R)
Codegen
S-201-R
€ 326,21*
€ 388,19
Ähnlich
Codegen Tower/Desktop Gehäuse 3D01-CA, 350 Watt ATX-Netzteil (3D01-CA)
Codegen
3D01-CA
€ 40,76*
€ 48,50
Ähnlich
COMPIT 9V Block, evoLithium Batterie, 1er Karte, 1200 mAh 5000301
Compit
5000301
€ 5,42*
€ 6,45
Ähnlich
COMPIT 9V Block, Lithium Batterie, 1er Karte (5000278) (3010860)
Compit
5000278
€ 2,63*
€ 3,13
Ähnlich
COMPIT Lithium Batterie, Micro (AAA) 2er Karte (5000281) (3010861)
Compit
5000281
€ 2,86*
€ 3,40
Ähnlich
COMPIT Lithium Batterie, Mignon (AA), 2er Karte (5000283) (3010862)
Compit
5000283
€ 2,86*
€ 3,40
Ähnlich
Tower Gehäuse "Codegen 6218-CA", schwarz (ATX-6218-CA)
Codegen
ATX-6218-CA
€ 45,38*
€ 54,00
Ähnlich
Tower Gehäuse "Codegen M401-C9", silberfarben (M401-C9)
Codegen
M401-C9
€ 50,00*
€ 59,50
Ähnlich
Tower Gehäuse "Codegen M401-CA", schwarz (M401-CA)
Codegen
M401-CA
€ 44,59*
€ 53,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG