Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COMPIT Intelligentes Schnell-Ladegerät TC-4, für NiCd/NiMH (18005093)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
COMPIT Intelligentes Schnell-Ladegerät TC-4, für NiCd/NiMH (18005093)
Artikel-Nr.:  505-18005093
Hersteller:  Compit
Herst.-Nr.:  TC-4
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
COMPIT Intelligentes Schnell-Ladegerät TC-4, für NiCd/NiMH
Akkus, zum Laden von 1 bis 4 Akkus Micro (AAA) oder Mignon
(AA), mit individueller Ladeschachtkontrolle, 4 Temperatur-
sensoren, automatische Umschaltung auf Erhaltungsspannung,
Mikroprozessor gesteuert, Weitbereichsnetzteil mit Länder-
adaptern für Europa, US, AUS, UK und KFZ-Adapter
(5000179)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Ladegeräte & Batterietester > Ladegeräte & Batterietester, Compit
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, Tischladegerät, Ladegeräte & Batterietester, Ladegeräte & Batterietester, Compit, Akkus, COMPIT, Ladegeräte für Akkus, COMPIT, Akku-Ladegeräte, Ansmann
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 19,10*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 20,23*
4Office 1 Tag € 4,95* € 21,53*
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 27,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,10* €  22,73 pro Stück
ab 10 Stück €  18,75* €  22,31 pro Stück
ab 20 Stück €  18,65* €  22,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
COMPIT C2 MP3 Power Set, grau (5000242)
Compit
5000242
€ 6,44* € 7,66
Ähnlich
COMPIT C2 Photo Power Set, grau (5000243)
Compit
5000243
€ 7,28* € 8,66
Ähnlich
COMPIT Handscheinwerfer ALH 1000 D, Leuchtweite bis 1000 m (1754467)
Compit
1754467
€ 65,11* € 77,48
Ähnlich
COMPIT Handscheinwerfer ALH 1000, Leuchtweite bis 1000 m (1754416)
Compit
1754416
€ 41,60* € 49,50
Ähnlich
COMPIT High Tech Ladegerät CB 6000, für NiCd/NiMH Akkus (18005169)
Compit
5000293
€ 21,15* € 25,17
Ähnlich
COMPIT Intelligentes Schnell-Ladegerät TC-4, für NiCd/NiMH
Compit
TC-4
€ 21,53* € 25,62
Ähnlich
COMPIT Ladegerät "FX 200 Basis", für NiCd und NiMH Akkus (1822911)
Compit
1822911
€ 6,51* € 7,75
Ähnlich
COMPIT Ladegerät "FX 300", für NiCd- und NiMH Akkus, (1822946)
Compit
1822946
€ 10,67* € 12,70
Ähnlich
COMPIT Ladeset "FX 200 MH", bestehend aus Ladegerät "FX 200" (5000122)
Compit
5000122
€ 11,66* € 13,88
Ähnlich
COMPIT Netzteil EP-4, 1600 mA, stabilisiert, schwarz, (EP-4)
Compit
EP-4
€ 10,59* € 12,60
Ähnlich
COMPIT Primär-Adapter USA/Japan für Steckernetzgerät MPP 15 (1717715)
Compit
1717715
€ 3,04* € 3,62
Ähnlich
COMPIT Schnell-Ladegerät TC-4 mit 4 x NiMH Mignon (AA) Akkus (3010858)
Compit
5000285
€ 25,30* € 30,11
Ähnlich
COMPIT stabilisiertes Universalnetzgerät, max. 500 mA (5000230)
Compit
5000230
€ 8,83* € 10,51
Ähnlich
COMPIT Steckernetzgerät MPP 15, Ausgangsspannung: 15,0 V (1816046)
Compit
1816046
€ 35,26* € 41,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG