Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block (18005033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block (18005033)
Artikel-Nr.:   505-18005033
Hersteller:   Compit
Herst.-Nr.:   1881019
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
COMPIT Steckerladegerät EC 109, für 1 NiCd-/NiMH E-Block
Ladezeit: ca. 14 Stunden, Ladestrom: 15 mA
(1881019)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Ladegeräte & Batterietester > Ladegeräte & Batterietester, Compit
Weitere Suchbegriffe: Batterietester, Block Akku, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Steckerladegerät, Ladegeräte & Batterietester, Ladegeräte & Batterietester, Compit, Akkus, COMPIT, Ladegeräte für Akkus, COMPIT, Akku-Ladegeräte, Ansmann
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 6,86*
ELBA-OfficeShop 8 Tage € 6,00* € 7,70*
4Office 14 Tage € 4,95* € 7,79*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 8,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,70* €  9,16 pro Stück
ab 10 Stück €  7,40* €  8,81 pro Stück
ab 20 Stück €  7,35* €  8,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030081 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 200mAh Ansmann/
5030081
€ 6,57* € 7,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG