Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

C.K Zollstock 2 m, Gliedermaßstab aus Holz (18003007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
C.K Zollstock 2 m, Gliedermaßstab aus Holz (18003007)
Artikel-Nr.:  505-18003007
Hersteller:  Carl Kämmerling
Herst.-Nr.:  T3514
EAN:  5013969982756
Artikeldatenblatt
C.K Zollstock 2 m, Gliedermaßstab aus Holz
Gradeinstellung an beiden Anfangsgelenken für einfaches
Anreißen oder Winkelbestimmen, Farbe: gelb, mit C.K Aufdruck
(T3514)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Werkzeuge & Testgeräte (Sonstige) > Zollstöcke/Maßbänder & Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge & Testgeräte (Sonstige), Zollstöcke/Maßbänder & Wasserwaagen, Metermaße, C.K
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 4,78*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 5,20*
4Office 1 Tag € 4,95* € 5,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,78* €  5,69 pro Stück
ab 15 Stück €  4,62* €  5,50 pro Stück
ab 30 Stück €  4,59* €  5,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
C.K Anlegewerkzeug, universelles Anschlußwerkzeug (495033)
Carl Kämmerling
495033
€ 19,32* € 22,99
Ähnlich C.K Kombizange, 160 mm, PVC-Griffe, DIN ISO 5746 (T3621B 6)
Carl Kämmerling
T3621B 6
€ 9,42* € 11,21
Ähnlich C.K Kombizange, 180 mm, PVC-Griffe, DIN ISO 5746 (T3621B 7)
Carl Kämmerling
T3621B 7
€ 10,01* € 11,91
Ähnlich
C.K Kämmerling Ersatzklingen für Sicherheitsschaber 980 (T0981)
Carl Kämmerling
T0981
€ 2,20* € 2,62
Ähnlich
C.K Sicherheitsschaber, 90mm Gesamtlänge (980) (18002677)
Carl Kämmerling
18002677
€ 4,78* € 5,69
Ähnlich C.K Spitzzange, 200 mm, lange Backen, PVC-Griffe (T3626B 8)
Carl Kämmerling
T3626B 8
€ 11,61* € 13,82
Ähnlich
C.K Techniker Rucksack, unbestückt (T1631)
Carl Kämmerling
T1631
€ 28,57* € 34,00
Ähnlich
C.K Werkzeug-Rolltasche, unbestückt (T1718)
Carl Kämmerling
T1718
€ 10,97* € 13,05
Ähnlich
C.K Werkzeugtasche für Techniker, unbestückt (T1630)
Carl Kämmerling
T1630
€ 28,49* € 33,90
Ähnlich
C.K Zollstock 2 m, Gliedermaßstab aus Holz T3514
Carl Kämmerling
T3514
€ 5,52* € 6,57
Ähnlich
C.K. Kabelentmantler Jokari No. 15 (T30150)
Carl Kämmerling
T30150
€ 25,57* € 30,43
Ähnlich C.K. Spitzzange, 140 mm, gerade, kurze Backen, PVC-Griffe (T3622B)
Carl Kämmerling
T3622B
€ 9,23* € 10,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG