Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
C.K Universal Werkzeugsatz bestehend aus: (18002306)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-18002306
Hersteller:
Carl Kämmerling
Herst.-Nr.:
T4826D
EAN:
5013969974638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit
Ratschenkasten
Steckschlüssel
Steckschlüssel-Satz
C.K Universal Werkzeugsatz bestehend aus:
Schraubendreherbits 1/4" Sechskant:
Pozidriv 0, 1, 2, 3
Phillips 0, 1, 2, 3
Schlitz 3, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9mm
Torx TX08, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Innensechskant: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6mm
Adapter: 1/4" Sechskant - 1/4" Sechskant
Sechskanteinsätze 1/4" 6, 7, 8, 10, 11, 13mm
3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16"
(T4826D)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Werkzeuge & Testgeräte (Sonstige)
>
Schrauben-/Steck-Schlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Werkzeuge & Testgeräte (Sonstige)
,
Schrauben-/Steck-Schlüssel
,
Knarrensatz, C.K
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 5 Tage
Einheit
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 30,95*
buero2b_com
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 31,03*
Farnell
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 32,39*
4Office
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 46,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
C.K Crimp- und Abisolierzange für RJ11 / RJ12 / RJ45 Stecker (430028)
Carl Kämmerling
430028
€ 28,86*
€ 34,34
Ähnlich
C.K Elektro-Kreuzschlitzschraubendreher, 6,0 x 100 mm, (341004)
Carl Kämmerling
341004
€ 4,87*
€ 5,80
Ähnlich
C.K Elektroschraubendreher für Schlitzschrauben, 2,5 x 75 mm (341018)
Carl Kämmerling
341018
€ 3,22*
€ 3,83
Ähnlich
C.K Knarrensatz, Inhalt: 39 Teile, bestehend aus: (18004655)
Carl Kämmerling
T4655
€ 60,50*
€ 72,00
Ähnlich
C.K Kämmerling Ersatzklingen für Sicherheitsschaber 980 (T0981)
Carl Kämmerling
T0981
€ 2,20*
€ 2,62
Ähnlich
C.K Magnetisier-/Demagnetisiergerät (T1350) (T1350)
Carl Kämmerling
T1350
€ 5,92*
€ 7,04
Ähnlich
C.K Präzisions-Abisolierer, auf 6 Drahtdurchmesser (330013)
Carl Kämmerling
330013
€ 23,41*
€ 27,86
Ähnlich
C.K Sicherheitsschaber, 90mm Gesamtlänge (980) (18002677)
Carl Kämmerling
18002677
€ 4,78*
€ 5,69
Ähnlich
C.K Stiftschlüsselsatz für Sicherheitstorx Schrauben (T4407)
Carl Kämmerling
T4407
€ 17,88*
€ 21,28
Ähnlich
C.K Teleskopspiegel, Durchmesser: 32 mm, Länge: 125 - 520 mm (5913)
Carl Kämmerling
5913
€ 4,88*
€ 5,81
Ähnlich
C.K Universal Werkzeugsatz bestehend aus: T4826D
Carl Kämmerling
T4826D
€ 46,99*
€ 55,92
Ähnlich
C.K Werkzeugtasche für Techniker, unbestückt (T1630)
Carl Kämmerling
T1630
€ 28,49*
€ 33,90
Ähnlich
C.K Zollstock 2 m, Gliedermaßstab aus Holz (T3514)
Carl Kämmerling
T3514
€ 5,20*
€ 6,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG