Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbatim Light Weight PC Headset mit Mikrofon, schwarz (18001404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Verbatim Light Weight PC Headset mit Mikrofon, schwarz (18001404)
Artikel-Nr.:  505-18001404
Hersteller:  Verbatim
Herst.-Nr.:  41684
EAN:  0023942416845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Verbatim
Verbatim Light Weight PC Headset mit Mikrofon, schwarz
Nackendesign für einfache Nutzung, Spezifikationen
Kopfhörer: 20 - 20,000 Hz, 32ohms, 20mW, 94dB +/- 3 dB,
Kabellänge: 2,0 m, Spezifikationen Mikrofon: 100 - 18,000 Hz
-35 +/- 3dB
(41684)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Headsets & Mikrofone > PC Headsets & Mikrofone, Verbatim
Weitere Suchbegriffe: Headsets & Mikrofone, PC Headsets & Mikrofone, Verbatim, Headsets für PC's, Verbatim
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 6,60*
T-W-O-S 6 Tage 10 € 5,95* € 7,13*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 7,20*
buero2b_com 3 Tage 1 € 6,00* € 7,67*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,60* €  7,85 pro Stück
ab 10 Stück €  6,45* €  7,68 pro Stück
ab 20 Stück €  6,35* €  7,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Original Toner für UTAX Kopierer C123/C124/C127, schwarz (012410010)
Utax
012410010
€ 10,78* € 12,83
Ähnlich Original Toner für UTAX Kopierer C154, schwarz (015410010)
Utax
015410010
€ 65,73* € 78,22
Ähnlich
Original Toner für UTAX Kopierer C250/C252/C254, schwarz (025010010)
Utax
025010010
€ 30,91* € 36,78
Ähnlich
Original Toner für UTAX Kopierer CD1115/CD1215 (611410015)
Utax
611410015
€ 62,97* € 74,93
Ähnlich Original Toner für UTAX Laserdrucker LP 3045, schwarz (4404510010)
Utax
4404510010
€ 112,31* € 133,65
Ähnlich
VANSON Schaltnetzteil NTS 1000, 1000 mA, stabilisiert (SMP1000)
Vanson
SMP1000
€ 12,24* € 14,57
Ähnlich
VANSON Schaltnetzteil NTS 2000, max. 2500 mA, stabilisiert (54608)
Vanson
54608
€ 14,11* € 16,79
Ähnlich
VANSON Steckerenetzteil NTS 924, max. 1500 mA, stabilisiert (54524)
Vanson
54524
€ 13,21* € 15,72
Ähnlich
Verbatim Collapsible PC Headset mit Mikrofon, schwarz/silber (18001405)
Verbatim
41683
€ 3,87* € 4,61
Ähnlich Verbatim Externe Festplatte HDD 2,5", 120 GB, Firewire 400 (47552)
Verbatim
47552
€ 95,99* € 114,23
Ähnlich
Verbatim Light Weight PC Headset mit Mikrofon, schwarz 41684
Verbatim
41684
€ 7,20* € 8,57
Ähnlich
Verbatim Optical Mini Travel Maus, USB- und PS/2-Anschluss (49003)
Verbatim
49003
€ 9,44* € 11,23
Ähnlich
Verbatim PC Headset mit flexiblem Mikrofon, schwarz/silber (18001406)
Verbatim
41682
€ 5,35* € 6,37
Ähnlich
Verbatim Wireless Programmable Travel Mouse, schwarz/silber (49004)
Verbatim
49004
€ 16,09* € 19,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG