Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Optical Maus, USB / PS/2 Anschluss, Farbe: schwarz (18001190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech Optical Maus, USB / PS/2 Anschluss, Farbe: schwarz (18001190)
Artikel-Nr.:  505-18001190
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  910-000133
EAN:  5099206001947
Artikeldatenblatt
Logitech Optical Maus, USB / PS/2 Anschluss, Farbe: schwarz
kabelgebundene 3-Tasten-Maus mit 1.000 dpi High Definition
Sensor, 4-Wege-Tastenrad und Zoom
Lieferumfang: Optical Maus, USB-PS/2-Adapter
(910-000133)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Mäuse > Mäuse, Logitech
Weitere Suchbegriffe: Optical Mouse, Optische Maus, Mäuse, Mäuse, Logitech
Angebote (22)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 13,41*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 14,27*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 14,31*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 14,31*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 14,66*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,27* €  16,98 pro Stück
ab 10 Stück €  12,95* €  15,41 pro Stück
ab 20 Stück €  12,80* €  15,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cisco Li/CallMgr 5.1 7815 Appl 500 seats (LIC-CM5.1-7815=)
Cisco
LIC-CM5.1-7815=
€ 1.798,91* € 2.140,70
Ähnlich Cordless Precision Controller f PS3 (940-000019)
Logitech
940-000019
€ 30,38* € 36,15
Ähnlich FSC RAID Ctrl SAS 8 Port 256MB LP LSI (S26361-F3215-L201)
Fujitsu Siemens
S26361-F3215-L201
€ 487,36* € 579,96
Ähnlich FX 500 Speaker to go (33390EU)
Acco
33390EU
€ 23,69* € 28,19
Ähnlich
GH Titan650/Server Case Black 650W ATX (0761345-01565-3)
Antec
0761345-01565-3
€ 126,23* € 150,21
Ähnlich
HP ProCurve Modul SFP 1x100FX/LC (J9054B)
HP
J9054B
€ 146,49* € 174,32
Ähnlich levelone Gigabit Web Smart Ethernet Switch 16 Port mit 4 SFP (GSW-1676)
Digital Data Communications
GSW-1676
€ 246,75* € 293,63
Ähnlich
Logitech ClearChat Style Headset mit Nackenbügel, schwarz (981-000019)
Logitech
981-000019
€ 20,45* € 24,34
Ähnlich
Logitech Cordless Rumblepad II retail Gamepad, USB-Anschluss (963326-1914)
Logitech
963326-1914
€ 34,33* € 40,85
Ähnlich
Logitech Joystick Attack 3 retail, USB-Anschluss (963291-0914)
Logitech
963291-0914
€ 21,48* € 25,56
Ähnlich
Logitech Laser Maus RX1000/931710-0600 schwarz/silber
Logitech
931710-0600
€ 25,39* € 30,21
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-210, 2.1-System, 25 Watt (970191-0914)
Logitech
970191-0914
€ 28,39* € 33,78
Ähnlich
Logitech Maus LX5 Cordless 931451-0914
Logitech
DT00199839
€ 29,44* € 35,03
Ähnlich
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, PS/2 Anschluss, weiß (967641-0102)
Logitech
967641-0102
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, USB Anschluss, schwarz (967738-0102)
Logitech
967738-0102
€ 8,74* € 10,40
Ähnlich
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, USB Anschluss, schwarz (967740-0102)
Logitech
967740-0102
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
Logitech Optical Maus RX250/910-000185 weiß
Logitech
910-000185
€ 10,72* € 12,76
Ähnlich
Logitech Optical Maus RX650/910-000342 schwarz
Logitech
910-000342
€ 17,15* € 20,41
Ähnlich
Logitech Pilot Opitcal Mouse Silver/931781-0914 silber
Logitech
931781-0914
€ 17,67* € 21,03
Ähnlich
Logitech Precision Gamepad, USB-Anschluss, 10 Tasten (963335-1914)
Logitech
963335-1914
€ 10,19* € 12,13
Ähnlich
Logitech S96 Optical Wheel Mouse OEM, weiß, PS/2 Anschluss (953686-0600)
Logitech
953686-0600
€ 7,05* € 8,39
Ähnlich
Logitech® Cordless Click!™ Plus Rechargeable Optical Mouse
Logitech
931174-0914
€ 39,32* € 46,79
Ähnlich
Logitech® G5 Laser Mouse
Logitech
910-000094
€ 51,31* € 61,06
Ähnlich
Logitech® G9 Laser Mouse
Logitech
910-000175
€ 66,02* € 78,56
Ähnlich
Logitech® LX3 Optical Mouse
Logitech
931622-0914
€ 18,40* € 21,90
Ähnlich
Logitech® Mini Optical Mouse
Logitech
930732-0914
€ 10,50* € 12,50
Ähnlich
Logitech® MX Air™ Rechargeable Cordless Air Mouse
Logitech
931633-0914
€ 92,00* € 109,48
Ähnlich
Logitech® MX™ 1000 Laser Cordless Mouse
Logitech
931175-0914
€ 45,82* € 54,53
Ähnlich
Logitech® MX™ 400 Performance Laser Mouse
Logitech
931638-0914
€ 28,55* € 33,97
Ähnlich
Logitech® MX™ 518 Gaming-Grade Optical Mouse
Logitech
931352-0914
€ 34,66* € 41,25
Ähnlich
Logitech® MX™ 610 Left-Hand Laser Cordless Mouse
Logitech
931571-0914
€ 39,53* € 47,04
Ähnlich
Logitech® MX™ 620 Cordless Laser Mouse
Logitech
910-000241
€ 34,55* € 41,11
Ähnlich
Logitech® MX™ Revolution
Logitech
931689-0914
€ 65,20* € 77,59
Ähnlich
Logitech® Pilot® Optical Mouse
Logitech
910-000133
€ 14,31* € 17,03
Ähnlich
Logitech® Value Optical Mouse
Logitech
910-000275
€ 7,59* € 9,03
Ähnlich PORT Antalya Digital 12,5 x 8 x 3 (150003)
k.A.
150003
€ 21,18* € 25,20
Ähnlich PORT Antalya Skin 15,4" (150002)
k.A.
150002
€ 25,08* € 29,85
Ähnlich PORT Faro 15,4" (150010)
k.A.
150010
€ 30,19* € 35,93
Ähnlich PORT Skin Line Neo oliv 15,4" (140108)
k.A.
140108
€ 26,70* € 31,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG