Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Logitech Lautsprecher mm32 Portable, schwarz (18001160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech Lautsprecher mm32 Portable, schwarz (18001160)
Artikel-Nr.:   505-18001160
Hersteller:   Logitech
Herst.-Nr.:   970218-2914
EAN:   5099206993860
Artikeldatenblatt
Logitech Lautsprecher mm32 Portable, schwarz
tragbar, für ipod und MP3-Player, Netz oder Batteriebetrieb,
Neodym-Antriebsspulen, inkl. Netzteil und Reise-Etui
(970218-2914)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Lautsprecher > Lautsprecher, Logitech
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Logitech
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 40 Tage pro Stück € 5,50* € 37,36*
Logitech 40 Tage pro Stück € 5,50* € 37,36*
Misco 7 Tage pro Stück € 2,69* € 38,61*
ELBA-OfficeShop 6 Tage pro Stück € 6,00* € 40,65*
ITD 30 Tage pro Packung Frei Haus € 40,70*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  40,65* €  48,37 pro Stück
ab 10 Stück €  40,35* €  48,02 pro Stück
ab 20 Stück €  40,00* €  47,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
COMfortel® DECT 900 Handset (90533) Auerswald/
90533
€ 126,17* € 150,14
Ähnlich
COMfortel® DECT 900 Set (Base und Handset) (90536) Auerswald/
90536
€ 264,07* € 314,24
Ähnlich HD Caviar RE/250GB SATAII 7200rpm 16MB (WD2500YS) k.A./
WD2500YS
€ 60,31* € 71,77
Ähnlich HD Raptor 36GB SATA150 10000rpm 16MB Blk (WD360ADFD) k.A./
WD360ADFD
€ 94,08* € 111,96
Ähnlich
Lancom Advanced VPN Client (10U) Upgrade (LS61604) Lancom/
LS61604
€ 287,12* € 341,67
Ähnlich
Lancom Advanced VPN Client (1U) Upgrade (LS61603) Lancom/
LS61603
€ 44,66* € 53,15
Ähnlich
Lancom Advanced VPN Client (25U) Upgrade (LS61605) Lancom/
LS61605
€ 645,98* € 768,72
Ähnlich
Logitech Alto, portable / klappbare Notebook-Halterung (967684-0102) Logitech/
967684-0102
€ 73,29* € 87,22
Ähnlich
Logitech ChillStream Controller für den PC, Farbe: silber (963435-0914) Logitech/
963435-0914
€ 29,53* € 35,14
Ähnlich
Logitech Cordless Desktop MX 3200, USB-Anschluss (967688-0102) Logitech/
967688-0102
€ 80,74* € 96,08
Ähnlich
Logitech DECT-Telefon Cordless Handset, USB-Anschluss (980590-0914) Logitech/
980590-0914
€ 75,59* € 89,95
Ähnlich
Logitech G5 Laser Maus, USB-Anschluss, Farbe: schwarz/blau (910-000094) Logitech/
910-000094
€ 61,52* € 73,21
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem Z-10 Interactive 2.0, schwarz (970243-0914) Logitech/
970243-0914
€ 101,15* € 120,37
Ähnlich
Logitech mm50 Portable Lautsprecher für iPod, Farbe: weiß (18001145) Logitech/
970173-3914
€ 95,80* € 114,00
Ähnlich
Logitech OEM Optical Wheel Maus U96, weiß, USB-Anschluss (931142-1600) Logitech/
931142-1600
€ 65,73* € 78,22
Ähnlich
Logitech OEM Pro 2400 Cordless Desktop, kabellos (967744-0102) Logitech/
967744-0102
€ 50,00* € 59,50
Ähnlich
Logitech OEM QuickCam Express, WebCam, USB-Anschluss, Bulk (961607-0914) Logitech/
961607-0914
€ 11,48* € 13,66
Ähnlich
Logitech OEM RX250 Optical Maus, Farbe: weiß (910-000185) Logitech/
910-000185
€ 9,17* € 10,91
Ähnlich
Logitech Webcam QuickCam Ultra Vision, USB-Anschluss (961471-0310) Logitech/
961471-0310
€ 75,34* € 89,65
Ähnlich
Logitech® mm32 iPod Speaker portable schwarz CE Logitech/
970218-2914
€ 37,36* € 44,46
Ähnlich PNY Quadro NVS 285 PCIE 128MB 16X bulk (VCQ285NVS-PCX16BLK-1) PNY/
VCQ285NVS-PCX16BLK-1
€ 186,37* € 221,78
Ähnlich SystemStorage SAN10Q (691810X) IBM/
691810X
€ 2.272,78* € 2.704,61
Ähnlich TFT 17 S1721SH-BK 25ms 1500:1 250cd DVI (S1721SH-BK) k.A./
S1721SH-BK
€ 259,17* € 308,41
Ähnlich TFT 19 S1921SH-BK 20ms 1000:1 250cd DVI (S1921SH-BK) k.A./
S1921SH-BK
€ 315,52* € 375,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG