Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem (18001006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem (18001006)
Artikel-Nr.:   505-18001006
Hersteller:   KYE Systems
Herst.-Nr.:   31710037100
EAN:   4710268804703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem
Mikrofon, komfortabler Kopfhörer, Lautstärkeregler am Kabel,
Anschluß über 2 x 3,5 mm Klinkenstecker
(31710037100)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Headsets & Mikrofone > PC Headsets & Mikrofone, Genius
Weitere Suchbegriffe: Headsets & Mikrofone, PC Headsets & Mikrofone, Genius, Headsets für PC's, Genius
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage € 6,95* € 4,02*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 4,21*
4Office 2 Tage € 4,95* € 4,48*
Megacomputer 14 Tage € 9,00* € 4,62*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 4,62*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,21* €  5,01 pro Stück
ab 10 Stück €  3,81* €  4,53 pro Stück
ab 20 Stück €  3,59* €  4,27 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101) Assmann/
DN-70101
€ 9,63* € 11,46
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100) Assmann/
DN-70100
€ 4,54* € 5,40
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316) Digital Data Communications/
327316
€ 25,60* € 30,46
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316) Digital Data Communications/
326316
€ 30,70* € 36,53
Ähnlich equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324) Digital Data Communications/
135324
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Stecker (147321) Digital Data Communications/
147321
€ 4,46* € 5,31
Ähnlich equip FireWire PCI Combo Karte, 2 x IEEE1394B 800MBit/S. (128183) Digital Data Communications/
128183
€ 43,10* € 51,29
Ähnlich equip Pocket KVM Switch, PS/2 + Audio, 4-fach (331224) Digital Data Communications/
331224
€ 51,32* € 61,07
Ähnlich equip S-VHS Kabel, Stereo, Farbe: dunkelrot, 3,00 m (147830) Digital Data Communications/
147830
€ 4,63* € 5,51
Ähnlich
Genius Game Pad MaxFire G-12U, Vibration, USB, schwarz (31610006101) KYE Systems/
31610006101
€ 14,36* € 17,09
Ähnlich
Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem 31710037100 KYE Systems/
31710037100
€ 4,48* € 5,33
Ähnlich
Genius Headset HS-02N, Kopfhörer mit Mikrofon (18000347) KYE Systems/
31700033100
€ 4,27* € 5,08
Ähnlich
Genius Headset HS-04A, Kopfhörer mit Mikrofon, schwarz (18000487) KYE Systems/
31700036100
€ 8,52* € 10,14
Ähnlich
Genius Headset HS-04S, Kopfhörer mit Mikrofon (31710025100) (18000914) KYE Systems/
31710025100
€ 6,89* € 8,20
Ähnlich
Genius Headset HS-04SU, Kopfhörer mit Mikrofon (31710045100) (18001370) KYE Systems/
31710045100
€ 9,57* € 11,39
Ähnlich
Genius Lautsprechersystem SW-Flat 2.1 850, 850 Watt PMPO (31730600101) KYE Systems/
31730600101
€ 26,35* € 31,36
Ähnlich
Genius Multimedia Keyboard ErgoMedia 700, USB+PS/2 Anschluss (31310403100) KYE Systems/
31310403100
€ 21,13* € 25,14
Ähnlich
Genius Navigator Maus 535, 11 Tasten, 7 davon programmierbar (31011059100) KYE Systems/
31011059100
€ 27,61* € 32,86
Ähnlich
Genius optische Maus NetScroll 100, PS/2 Anschluss (31010863101) KYE Systems/
31010863101
€ 4,09* € 4,87
Ähnlich
Genius optische Maus XScroll, USB Anschluss, Farbe: schwarz (31010826101) KYE Systems/
31010826101
€ 4,79* € 5,70
Ähnlich
Genius SlimStar Pro USB Tastatur, schwarz/dunkelgrau, flach (31310305102) KYE Systems/
31310305102
€ 15,70* € 18,68
Ähnlich
Genius Tastatur KB-12e, PS/2 Anschluss, lichtgrau (31310307102) KYE Systems/
31310307102
€ 8,35* € 9,94
Ähnlich Genius Traveler 355 Laser-Notebookmaus, 1600 dpi, optisches (31011388100) KYE Systems/
31011388100
€ 14,91* € 17,74
Ähnlich
Genius Videowonder DVB-T Cardbus/PCMCIA Empfänger, (32400007101) KYE Systems/
32400007101
€ 47,00* € 55,93
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560) Digital Data Communications/
605560
€ 4,22* € 5,02
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz ROT 1,0m (605520) Digital Data Communications/
605520
€ 4,22* € 5,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG