Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1703152 Herst.-Nr.: 2103111 EAN/GTIN: 4026631050661 |
| | |
|
| | |
| HSM Auto-Feed Aktenvernichter SECURIO AF500, 4,5 x 30 mm automatischer Hochleistungs-Blatteinzug für bis 500 Blatt Schnittleistung: 14-16 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1, Eingabebreite: 240 mm, Auffangvolumen: 82 Liter, Maße: (B)497 x (T)491 x (H)1.002 mm, Gewicht: 27kg (2103111) Partikelschnitt, zerkleinert bei manueller Zufuhr Papier, Heft-/Büroklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten, Eurostecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Aktenvernichter & Zubehör, Großraumbüro: Autofeed-Modelle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,43* | € 647,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,15* | € 664,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 615,57* | € 664,12* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 633,32* | € 679,93* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 687,46* | € 734,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|