Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter SECURIO B34, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1702096)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
HSM Aktenvernichter SECURIO B34, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1702096)
Artikel-Nr.:  505-1702096
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1843
EAN:  4026631025188
Artikeldatenblatt
HSM Aktenvernichter SECURIO B34, Partikelschnitt: 4,5x30 mm
Schnittleistung: 20-22 Blatt, Sicherheitsstufe: 3
Eingabebreite: 310 mm, Auffangvolumen: 100 Liter
zerkleinert auch Kreditkarten und CDs
Maße: (B)541 x (T)439 x (H)845 mm, 2 Jahre Garantie
(1843)

Cross-Cut

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, HSM
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, HSM, Aktenvernichter, HSM
Angebote (7)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 688,50*
ELBA-OfficeShop 10 Tage Frei Haus € 690,88*
TecServ 10 Tage Frei Haus € 691,83*
Office-Butler 1 Tag Frei Haus € 692,84*
KABUCO 10 Tage Frei Haus € 693,34*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  690,88* €  822,15 pro Stück
ab 5 Stück €  688,86* €  819,74 pro Stück
ab 10 Stück €  688,63* €  819,47 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B24, 4,5x30 mm 1783 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1783
€ 390,28* € 464,43
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B24, 5,8 mm 1781 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1781
€ 329,06* € 391,58
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B32, 1,9x15 mm 1822 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1822
€ 510,28* € 607,23
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B32, 3,9 mm 1820 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1820
€ 426,05* € 507,00
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B32, 4,5x30 mm 1823 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1823
€ 491,54* € 584,93
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B32, 5,8 mm 1821 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1821
€ 426,05* € 507,00
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B34, 4,5x30 mm 1843 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1843
€ 691,83* € 823,28
Ähnlich HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1832)
HSM
1832
€ 364,65* € 433,93
Ähnlich HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 3,9x30 mm (1833)
HSM
1833
€ 356,15* € 423,82
Ähnlich HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Streifenschnitt: 3,9 mm (1830)
HSM
1830
€ 288,15* € 342,90
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Streifenschnitt: 3,9 mm (1780)
HSM
1780
€ 329,42* € 392,01
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B34, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702099)
HSM
1842
€ 712,46* € 847,83
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B34, Streifenschnitt: 3,9 mm (1702097)
HSM
1840
€ 618,56* € 736,09
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B34, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702098)
HSM
1841
€ 618,56* € 736,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG