Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 3,9x30 mm (1702094)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 3,9x30 mm (1702094)
HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 3,9x30 mm (1702094)
Artikel-Nr.:
     505-1702094
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1833111
EAN/GTIN:
     4026631026048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 3,9x30 mm
Schnittleistung: 9-11 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe:
P4/T-4/E3-/F-1, Eingabebreite: 240 mm, Auffangvolumen: 33 L.
Maße: (B)375 x (T)310 x (H)600 mm, Gewicht: 12,477 kg
zerkleinert auch Kreditkarten
(1833111)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: kleinbüro aktenvernichter 7 blatt, kleinbüro aktenvernichter 9 blatt, kleinbüro aktenvernichter 12 blatt, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, HSM, Aktenvernichter, HSM
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 356,15*
€ 0,38*
ab € 356,21*
€ 356,66*
Frei Haus
ab € 356,22*
€ 356,79*
Lager 505
€ 1,00*
ab € 356,41*
€ 356,94*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 397,12*
€ 440,73*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1832111
ab € 364,65*
Ähnlich
HSM
1830111
ab € 288,15*
Ähnlich
HSM
1782111
ab € 398,65*
Ähnlich
HSM
1780111
ab € 327,25*
Ähnlich
HSM
1783111
ab € 388,45*
Ähnlich
Rexel
2103500EU
ab € 778,49*
Ähnlich
Rexel
2103060EU
ab € 95,24*
Ähnlich
Rexel
2103750EU
ab € 1.107,26*
Ähnlich
Rexel
2103080EU
ab € 119,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG