Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702092)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702092)
Artikel-Nr.:  505-1702092
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1832
EAN:  4026631026055
Artikeldatenblatt
HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Partikelschnitt: 1,9x15 mm
Schnittleistung: 9-11 Blatt, Sicherheitsstufe: 4
Eingabebreite: 240 mm, Auffangvolumen: 33 Liter
Maße: (B)375 x (T)310 x (H)600 mm, 2 Jahre Garantie
(1832)

Cross-Cut

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Stornierung, Rückgabe oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, HSM
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, HSM, Aktenvernichter, HSM
Angebote (5)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 364,65*
ELBA-OfficeShop 9 Tage Frei Haus € 366,13*
4Office 1 Tag Frei Haus € 369,22*
4Office 1 Tag Frei Haus € 369,22*
KABUCO 10 Tage Frei Haus € 369,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  366,13* €  435,69 pro Stück
ab 5 Stück €  363,95* €  433,10 pro Stück
ab 10 Stück €  361,01* €  429,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm (1.291.141)
HSM
1.291.141
€ 283,69* € 337,59
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 108.2, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1664111)
HSM
1664111
€ 370,65* € 441,07
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 390.3, Partikelschnitt: 1 X 5 mm (1660131)
HSM
1660131
€ 1.730,52* € 2.059,32
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1782)
HSM
1782
€ 398,65* € 474,39
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1783)
HSM
1783
€ 388,45* € 462,26
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Streifenschnitt: 3,9 mm (1780)
HSM
1780
€ 329,42* € 392,01
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Streifenschnitt: 5,8 mm (1781)
HSM
1781
€ 327,25* € 389,43
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1822)
HSM
1822
€ 508,30* € 604,88
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1823)
HSM
1823
€ 489,60* € 582,62
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt: 3,9 mm (1820)
HSM
1820
€ 424,15* € 504,74
Ähnlich
HSM Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt: 5,8 mm (1821)
HSM
1821
€ 424,15* € 504,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG