Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, 3,9 mm (1702078)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, 3,9 mm (1702078)
Artikel-Nr.:  505-1702078
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1203011
EAN:  4026631018746
Artikeldatenblatt
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, 3,9 mm
Streifenschnitt, Schnittleistung: 70 g/qm, 13-15 Blatt
Arbeitsbreite 225 mm, Auffangbehälter 25 l
Farbe: silber / anthrazit, 2 Jahre Garantie
(1203011/1203021)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, HSM
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, HSM, Aktenvernichter, HSM
Angebote (12)
Versand
Netto
^
eOfficeProcure 2 Tage Frei Haus € 150,13*
Rochaden 1 Tag € 5,50* € 150,77*
TecServ 2 Tage Frei Haus € 151,14*
4Office 1 Tag € 4,95* € 151,44*
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 152,00*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  152,00* €  180,88 pro Stück
ab 5 Stück €  149,49* €  177,89 pro Stück
ab 10 Stück €  148,00* €  176,12 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aktenvern.102.2 Compact silver edition 4X25MM HSM 1205
HSM
1205
€ 193,32* € 230,05
Ähnlich
Aktenvern.411.2 PROFESSIONAL 1,9x15mm
HSM
1567
€ 1.747,78* € 2.079,86
Ähnlich
Aktenvern.411.2 PROFESSIONAL 3,9x50mm
HSM
1568
€ 1.828,54* € 2.175,96
Ähnlich
Aktenvern.412.2 PROFESSIONAL 3,9x50mm
HSM
1582
€ 1.978,84* € 2.354,82
Ähnlich
Aktenvern.450.2 PROFESSIONAL 2x15mm
HSM
1688
€ 4.621,97* € 5.500,14
Ähnlich
Aktenvern.450.2 PROFESSIONAL 3,9x50mm
HSM
1503
€ 4.481,37* € 5.332,83
Ähnlich HSM Aktenvernichter 102.2 1103121 365x245x460mm grau 3,9mm 10-12 Blatt
HSM
1103111
€ 145,20* € 172,79
Ähnlich HSM Aktenvernichter 102.2 3.9mm SilverEdition 1203021 365x245x460mm silber
HSM
1203011
€ 150,13* € 178,65
Ähnlich HSM Aktenvernichter 102.2 4,0x25mm/1105121 365x245x460mm gr. 4x25 mm 5-6 Blatt
HSM
1105111
€ 180,31* € 214,57
Ähnlich HSM Aktenvernichter 102.2 5,8mm 1104121 365x245x460mm lichtgrau 14-16 Blatt
HSM
1104111
€ 139,58* € 166,10
Ähnlich HSM Aktenvernichter 102.2 Silver Edition/1205021 365x245x460mm 6 - 7 Blatt
HSM
1205011
€ 191,63* € 228,04
Ähnlich HSM Aktenvernichter 104.3 3.9 mm/1285141 3,9 mm Inh.1 Stück
HSM
1285141
€ 248,21* € 295,37
Ähnlich HSM Aktenvernichter 104.3 3.9x30 mm/1288141 3,9 x 30 mm Inh.1 Stück
HSM
1288141
€ 311,00* € 370,09
Ähnlich HSM Aktenvernichter 390.2 1365141 595x510x915mm lichtgrau 3,9mm
HSM
1365131
€ 1.009,38* € 1.201,16
Ähnlich HSM Aktenvernichter 390.3 5,8 mm 1366141 595x470x908 mm lichtgrau 40-42 Blatt
HSM
1366141
€ 1.009,19* € 1.200,94
Ähnlich HSM Aktenvernichter 411.2 3,9 mm 1565161 595x470x960 mm lichtgrau 48-50 Blatt
HSM
1565141
€ 1.636,36* € 1.947,27
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Partikelschnitt: 4 x 25 mm (1105121)
HSM
1105121
€ 188,63* € 224,47
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 1,9 mm (1102121)
HSM
1102121
€ 147,72* € 175,79
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1103121)
HSM
1103121
€ 147,72* € 175,79
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Partikelschnitt: 4 x 25 mm (1188151)
HSM
1188151
€ 133,33* € 158,66
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1190151)
HSM
1190151
€ 101,43* € 120,70
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1376151)
HSM
1376151
€ 101,14* € 120,36
Ähnlich
HSM Aktenvernichter shredstar S10, Streifenschnitt: 6,3 mm (1.003.111)
HSM
1.003.111
€ 39,59* € 47,11
Ähnlich
HSM Aktenvernichter shredstar S5, Streifenschnitt: 7,0 mm (1.002.111)
HSM
1.002.111
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
HSM Aktenvernichter shredstar X5, Partikelschnitt: 4x38 mm (1.004.111)
HSM
1.004.111
€ 39,59* € 47,11
Ähnlich
HSM Aktenvernichter/Datenvernichter shredstar MultiShred (1.001.111)
HSM
1.001.111
€ 72,14* € 85,85
Ähnlich
Klein-Aktenvernichter HSM 102.2 Compact, lichtgrau, 5,8 mm Streifen, 16-18 Blatt (1104121)
HSM
1104121
€ 182,56* € 217,25
Ähnlich
Klein-Aktenvernichter HSM 70.2 Compact,lichtgrau, 3,9 mm Streifen, 5 Blatt (1206141)
HSM
1206141
€ 42,16* € 50,17
Ähnlich
Klein-Aktenvernichter HSM 70.2 Compact,lichtgrau, 5,8 mm Streifen, 7 Blatt (1590141)
HSM
1590141
€ 42,00* € 49,98
Ähnlich Klein-Aktenvernichter HSM 80.2 Compact,lichtgrau, 3,9 mm Streifen, 7-8 Blatt (1080111)
HSM
1080111
€ 70,67* € 84,10
Ähnlich Klein-Aktenvernichter HSM 80.2 Compact,lichtgrau, 4x25 mm Partikel, 5 Blatt (1082111)
HSM
1082111
€ 93,45* € 111,21
Ähnlich Klein-Aktenvernichter HSM 80.2 Compact,lichtgrau, 5,8 mm Streifen,10-12 Blatt (1081111)
HSM
1081111
€ 69,15* € 82,29
Ähnlich
Klein-Aktenvernichter HSM 90.2 Compact,lichtgrau, 3,9 mm Streifen, 10-12 Blatt (1190141)
HSM
1190141
€ 103,00* € 122,57
Ähnlich
Klein-Aktenvernichter HSM 90.2 Compact,lichtgrau, 4x25 mm Partikel, 5-6 Blatt (1188141)
HSM
1188141
€ 137,62* € 163,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG