Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter Modell 411.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBA-OfficeShop
HSM Aktenvernichter Modell 411.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702048)
Artikel-Nr.:  505-1702048
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1566141
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
HSM Aktenvernichter Modell 411.2, Streifenschnitt: 5,8 mm
Schnittleistung: 65-67 Blatt, Sicherheitsstufe 2,
Maße: (B)595 x (T)470 x (H)990 mm, 2 Jahre Garantie
(1566141)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, HSM
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, HSM, Aktenvernichter, HSM, CD-Vernichter, HSM, Datenvernichter, HSM
Angebote (13)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.530,98*
7 Tage
€ 4,50*
€ 1.532,60*
9 Tage
Frei Haus
€ 1.535,28*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.552,37*
ELBA-OfficeShop
12 Tage
Frei Haus
€ 1.633,00*
Menge:  Stück  
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,00*
€ 1.943,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,00*
€ 1.909,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,00*
€ 1.894,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HSM
1442995000
€ 54,00*
€ 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG