Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 556, blau (1700556)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Dahle
ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-1700556
Hersteller:
Dahle
Herst.-Nr.:
06.00556
EAN:
4007885005560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollenschneidemaschine
Rollenschneider
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 556, blau
Schnittlänge/-höhe: 960 / 1,0 mm, verstellbarer
Rückenanschlag, Tischgröße: (B)1.155 x (T)360 mm
geschliffenes Rundmesser mit Kunststoffkopf, geschliffenes
Untermesser, Raster und DIN-Formatlinien auf dem Tisch
(06.00556)
automatische Pressung an der Schnittstelle,
Winkelanlagen mit cm- und Inch-Teilung,
2 Jahre Garantie
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Schneidemaschinen
>
Schneidemaschinen, Dahle
Weitere Suchbegriffe:
Rollmesser-Schneidemaschine
,
Schneidemaschinen
,
Schneidemaschinen, Dahle
,
Schneidemaschinen, DAHLE
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 7 Tage
max. 10 Tage
max. 12 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 121,15*
ELBA-OfficeShop
1 Tag
Frei Haus
€ 121,88*
4Office
12 Tage
€ 4,95*
€ 122,01*
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 122,52*
Rochaden
10 Tage
Frei Haus
€ 248,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dahle Atelier-Schneidemaschine 580 815mm 72-00.06.00580
Dahle
72-00.06.00580
€ 814,72*
€ 969,52
Ähnlich
Dahle Atelier-Schneidemaschine 585 1100mm 72-00.06.00585
Dahle
72-00.06.00585
€ 1.228,69*
€ 1.462,14
Ähnlich
DAHLE Büro Hebel-Schneidemaschine 560, blau (06.00560) (DAH00.06.00560)
Dahle
DAH00.06.00560
€ 102,83*
€ 122,37
Ähnlich
Dahle Hebel-Schneidemaschine 561 360mm 72-00.06.00561
Dahle
72-00.06.00561
€ 169,56*
€ 201,78
Ähnlich
Dahle Hebel-Schneidemaschine 565 390mm 72-00.06.00565
Dahle
72-00.06.00565
€ 253,02*
€ 301,09
Ähnlich
Dahle Hebel-Schneidemaschine 567 550mm 72-00.06.00567
Dahle
72-00.06.00567
€ 514,44*
€ 612,18
Ähnlich
Dahle Hebel-Schneidemaschine 867 460mm 72-00.06.00867
Dahle
72-00.06.00867
€ 296,23*
€ 352,51
Ähnlich
Dahle Laser 795 für Hebel-Schneidemaschine 867 72-00.00.00795
Dahle
72-00.00.00795
€ 30,35*
€ 36,12
Ähnlich
DAHLE Profi Hebel-Schneidemaschine 569, Schnittlänge: 700 mm (DAH00.06.00569)
Dahle
DAH00.06.00569
€ 715,52*
€ 851,47
Ähnlich
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 554, blau (1700554)
Dahle
06.00554
€ 97,00*
€ 115,43
Ähnlich
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 558, blau (1700558)
Dahle
06.00558
€ 148,37*
€ 176,56
Ähnlich
Dahle Rollen-Schneidemaschine Profi 556 960mm 72-00.06.00556
Dahle
72-00.06.00556
€ 262,95*
€ 312,91
Ähnlich
Dahle Stapel-Schneidemaschine
Dahle
06.00852
€ 798,31*
€ 949,99
Ähnlich
Dahle Stapel-Schneidemaschine 852 435mm 72-00.06.00852
Dahle
72-00.06.00852
€ 812,44*
€ 966,80
Ähnlich
Dahle Untergestell 696 für Rollen-Schneidemaschine Profi 556 72-00.06.00696
Dahle
72-00.06.00696
€ 232,41*
€ 276,57
Ähnlich
DAHLE Untergestell 698, mit Auffangwanne (1700698)
Dahle
06.00698
€ 240,00*
€ 285,60
Ähnlich
Dahle Untergestell 752 für Dahle Stapel-Schneidemaschine/72-00.06.00752 blau
Dahle
06.00752
€ 228,56*
€ 271,99
Ähnlich
DAHLE Untergestell für Stapel-Schneidemaschinen 842/846 (DAH00.06.00712)
Dahle
DAH00.06.00712
€ 102,23*
€ 121,65
Ähnlich
Dahle Untergestell für Stapelschneidemaschine 852 72-00.06.00752
Dahle
72-00.06.00752
€ 223,57*
€ 266,05
Ähnlich
Dahle Vordertisch 794 für Hebel-Schneidemaschine 867 72-00.06.00794
Dahle
72-00.06.00794
€ 62,94*
€ 74,90
Ähnlich
Hebel-Schneidemaschine Dahle 561 SCHNITTLÄNGE 360MM (DAH00.06.00561)
SCHNEIDER
DAH00.06.00561
€ 149,99*
€ 178,49
Ähnlich
Schneidemaschine 51cm Roll+S. 710 x 384 Premium
Dahle
00442
€ 128,90*
€ 153,39
Ähnlich
Schneidemaschine 67cm Roll+S. 870x384mm Premium
Dahle
00444
€ 141,19*
€ 168,02
Ähnlich
Schneidemaschine Creativ-Set 310 mm 380x100mm Roll&Sch
Dahle
00360
€ 15,45*
€ 18,39
Ähnlich
Schneidemaschine L:36cmH:4,5mm S.fläche 475x310mm
Dahle
00564
€ 288,45*
€ 343,26
Ähnlich
Schneidemaschine Langschneider 150cm Schnittlänge
Hansa
1157150
€ 514,00*
€ 611,66
Ähnlich
Schneidemaschine nachschleifb. perlgrau 506x765 mm
Ideal
10711000
€ 356,83*
€ 424,63
Ähnlich
Schneidemaschine Procut 320 bis 32cm max.5 Bl
Hama
08264
€ 23,28*
€ 27,70
Ähnlich
Schneidemaschine ProCut 72 b.72cm b.20 Bl
Hama
8287
€ 197,48*
€ 235,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG