Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

hama HDD-Tasche "Neopren-Cover", im Thekendisplay, sortiert (1684403)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hama HDD-Tasche "Neopren-Cover", im Thekendisplay, sortiert (1684403)
hama HDD-Tasche "Neopren-Cover", im Thekendisplay, sortiert (1684403)
Artikel-Nr.:
     505-1684403
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     84403
EAN/GTIN:
     4007249844033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
hama HDD-Tasche "Neopren-Cover", im Thekendisplay, sortiert
für externe 2,5" Festplatten, aus Neopren, Netzfach für
zusätzliches Zubehör, mit Tragegurt, mit Reißverschluss,
Innemaße: (B)85 x (T)20 x (H)140 mm
gepackt zu 9 Stück, je 2 x blau und rot, 5 x schwarz
(84403)

einzeln nachbestellbar: rot - 1695507 (95507),
blau - 1695506 (95506), schwarz - 1695505 (95505)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: EDV: Verkaufsdisplays & Regelwände, Displays, Hama, Taschen für externe Festplatten, hama, HDD-Taschen, hama
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 27 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 27 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG