Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

hama USB 2.0 Speicherstick FlashPen "Hook-Style", 64 GB (16123922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hama USB 2.0 Speicherstick FlashPen "Hook-Style", 64 GB (16123922)
hama USB 2.0 Speicherstick FlashPen "Hook-Style", 64 GB (16123922)
Artikel-Nr.:
     505-16123922
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
hama USB 2.0 Speicherstick FlashPen "Hook-Style", 64 GB
aus Metall, Lesegeschwindigkeit: 15 MB/Sek., Übertragungs-
rate: 15 MB/Sek., für WIN 8/7/Vista/XP, Mac OS 9.x oder
höher, integrierter Haken zum Befestigen an Schlüsselband,
Maße: (B)18 x (T)9 x (H)47 mm, Farbe: silber / grau
(123922)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Speichersticks, Speichersticks, USB 2.0, Speichersticks, USB, hama, USB Speichersticks, hama
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00123920
ab € 5,13*
Sonstiges
Hama
00123919
ab € 4,94*
Sonstiges
Hama
00123921
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.